HF150-470X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 470 50
Rubix:199080
Hersteller:1854459
EAN:4014486117790



Produktdetails : HF150-470X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 470 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
