HF150-2800X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2601-2800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2800 100
Rubix:198832
Hersteller:1814513
EAN:4014486174137



Produktdetails : HF150-2800X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2800 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
