HF150-400X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 400 15
Rubix:59292
Hersteller:1899589
EAN:4014486116823



Produktdetails : HF150-400X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 400 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 15 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
