HF150-2100X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 2001-2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 2100 90
Rubix:198401
Hersteller:1977780
EAN:4014486169058
HF150-2100X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge2100 mm
Riemenbreite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-2100X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge2100 mm
Riemenbreite90 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103400
140,88 exkl. MwSt.
/ Stück
167,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen