HF150-2850X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2801-3000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2850 100
Rubix:198845
Hersteller:2850 10077ZA
EAN:4014486174267



Produktdetails : HF150-2850X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2850 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
