HF150-2050X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2001-2200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2050 25
Rubix:198344
Hersteller:2050 2577ZA
EAN:4014486168372



Produktdetails : HF150-2050X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2050 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
