HF150-650X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 650 90
Rubix:199288
Hersteller:650 9077ZA
EAN:4014486126891



Produktdetails : HF150-650X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 650 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
