Referenzen
Gates:4L61 6861 POWERATED
Rubix:1419816
Hersteller:84236861
EAN:5412571032901

Produktdetails : 4L6861 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 1549 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
