Referenzen
Gates:3L500K 6750 POWERATED
Rubix:1419462
Hersteller:84236750
EAN:5412571032390

Produktdetails : 3L6750 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3l |
|---|---|
| Länge | 1270 mm |
| Typ | 3l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
