8-POLYESTER/ROT Keilriemen endlich gelocht Optibelt
optibelt OPTIMAT OE 8
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:O-OE 8 POLYESTER / RED
Rubix:181809
Hersteller:1688671
EAN:4014486009927

Produktdetails : 8-POLYESTER/ROT Keilriemen endlich gelocht Optibelt
optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit optibelt OPTIMAT-Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. optibelt OPTIMAT-Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden.
Keilriemen endlich gelocht Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Profil | 8 |
| Typ | optimat oe |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.773,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
2.110,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
