Referenzen
Optibelt:1552 D8M 30
Rubix:717716
Hersteller:1552 D8M 3077ZA
EAN:4014486499575

Produktdetails : HTD-1552-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1552 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 194 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
