ZRL-LL-8M-20-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

ZRL-LL-8M-20-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:LL HTD 8M 20 (30M) STEEL
Rubix:1856227
Hersteller:930810049
ZRL-LL-8M-20-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Technische Zusammenfassung

Profilll-htd
Wirklänge1181,1024 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-LL-8M-20-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES


Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES, ZRL-LL-8M-20-STEEL
Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Stärken

• Ermöglicht exakte Positionierung, sodass der Zahnriemen ideal für Anwendungen mit sich wiederholenden Bewegungen ist.
• Hohe Leistungsübertragung dank intelligenter Werkstoffe und Zahnprofile.
• Formschlüssige Kraftübertragung bei geringer Belastung der Wellen.
• Längenstabilität dank Zugträgern mit hohem Elastizitätsmodul.
• Leicht zu montieren.
Geringer Wartungsaufwand.
• Keine Verunreinigung durch Schmierstoffe.

Technische Informationen


Attribute
Profilll-htd
Wirklänge1181,1024 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne3750
Zolltarifcode39269097
2.187,90 exkl. MwSt.
/ 30 Meter
2.603,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen