GT4-1610-14M-55-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT4 1610 14MGT 55
Rubix:2470088
Hersteller:957950116
EAN:5400608209587
GT4-1610-14M-55-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil14mgt
Wirklänge1610 mm
Riemenbreite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT4-1610-14M-55-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES


Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES, GT4-1400-14M-40-PG

Stärken

Größerer Temperaturbereich
Höhere Leistung für optimale Performance
Verbesserte chemische Beständigkeit
Erhöhte Betriebszeit
Verbesserte Sicherheit
Verbesserte Ergonomie
Rostfrei + sicher für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
Geringeres Umweltrisiko
Keine Schmierung + keine Dehnung
Hohe Zahnsprungfestigkeit

Anwendungen

Heavy Duty Equipment;Ventilatoren + Pumpen;Förderanlagen;Industriemaschinen;Kompressoren;Zentrifugen;Horizontale + vertikale Positionierung

Technische Informationen


Attribute
Profil14mgt
Wirklänge1610 mm
Riemenbreite55 mm
Werkstoffelastomer
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne115
311,44 exkl. MwSt.
/ Stück
370,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen