SPZ 200X5-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPZ 200/5
Rubix:2025883
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486250855



Produktdetails : SPZ 200X5-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 64 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:05SPZ200
- rubix:2250207
- hersteller:856666
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
98,33 € exkl. MwSt./ Stück
