SPB 250X2-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 250/2
Rubix:2025804
Hersteller:1584434
EAN:4014486247268



Produktdetails : SPB 250X2-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 2 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:02SPB250
- rubix:2249838
- hersteller:856310
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
108,64 € exkl. MwSt./ Stück
