Referenzen
Optibelt:SPZ 63/1
Rubix:58141
Hersteller:1505668
EAN:4014486236071


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 63 mm |
| Fertigbohrung max. | 25 mm |
Produktdetails : SPZ 63X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 63 mm |
| Fertigbohrung max. | 25 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Nabenlänge | 24 mm |
| Kranzbreite | 16 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort