Referenzen
Optibelt:SPZ 45/1
Rubix:171560
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486235982


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 45 mm |
| Fertigbohrung max. | 16 mm |
Produktdetails : SPZ 45X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 45 mm |
| Fertigbohrung max. | 16 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Nabenlänge | 24 mm |
| Kranzbreite | 16 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std