Referenzen
Optibelt:SPA 180/2
Rubix:57658
Hersteller:1708589
EAN:4014486232790


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 180 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
Produktdetails : SPA 180X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 180 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 49 mm |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen