Referenzen
Optibelt:SPA 315/4
Rubix:465051
Hersteller:1737703
EAN:4014486233261


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
Produktdetails : SPA 315X4 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11100 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Kranzbreite | 67 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort