Referenzen
Optibelt:SPZ 132/2
Rubix:464959
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486236446


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 132 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPZ 132X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 132 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 35 mm |
| Kranzbreite | 28 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort