Referenzen
Optibelt:SPZ 125/2
Rubix:146448
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486236415


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 125 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPZ 125X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 125 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 35 mm |
| Kranzbreite | 28 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std