Referenzen
Optibelt:SPZ 180/2
Rubix:58257
Hersteller:1707220
EAN:4014486236590


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 180 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPZ 180X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 180 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 38 mm |
| Kranzbreite | 28 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen