SPB 180X2-2517 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 180/2
Rubix:2025773
Hersteller:1683219
EAN:4014486246827



Produktdetails : SPB 180X2-2517 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 180 mm |
| Anzahl der Rillen | 2 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:02SPB180
- rubix:2249832
- hersteller:856304
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
78,51 € exkl. MwSt./ Stück
