Referenzen
Optibelt:SPB 56/1
Rubix:57753
Hersteller:1620362
EAN:4014486233537


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 56 mm |
| Fertigbohrung max. | 20 mm |
Produktdetails : SPB 56X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 56 mm |
| Fertigbohrung max. | 20 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Nabenlänge | 41 mm |
| Kranzbreite | 25 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort