SPA 140X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 140/5
Rubix:465016
Hersteller:1561974
EAN:4014486232622
SPA 140X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser140 mm
Fertigbohrung max.48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 140X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5000 g
Profilspa
Richtdurchmesser140 mm
Fertigbohrung max.48 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten5
Nabenlänge65 mm
Kranzbreite82 mm
Durchmesser der Bohrung48 mm
Zolltarifcode84835020
59,22 exkl. MwSt.
/ Stück
70,47 inkl. MwSt.