Referenzen
Optibelt:SPB 160/5
Rubix:57821
Hersteller:1640882
EAN:4014486234374


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
Produktdetails : SPB 160X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9400 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 75 mm |
| Kranzbreite | 105 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort