Referenzen
Optibelt:SPB 112/3
Rubix:129117
Hersteller:1758265
EAN:4014486233995


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 112 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPB 112X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3100 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 112 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 55 mm |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen