Referenzen
Optibelt:SPA 190/3
Rubix:465026
Hersteller:1753560
EAN:4014486232851


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 190 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
Produktdetails : SPA 190X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 190 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen