Referenzen
Optibelt:SPA 355/3
Rubix:149364
Hersteller:1615749
EAN:4014486233308


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 355 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
Produktdetails : SPA 355X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 355 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 47 mm |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage