22X1400XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 22..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22X1400XHR
Rubix:180811
Hersteller:22 14007700_XH




Produktdetails : 22X1400XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 1400 mm |
| Außenlänge | 1488 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1458 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
326,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
