20X1800XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 20..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20X1800XHR
Rubix:180743
Hersteller:20 18007700_XH




Produktdetails : 20X1800XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 20x1800 |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1879 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 1848 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
397,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
