13X1600EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 1600
Rubix:180160
Hersteller:13 16007700_EL




Dokumente
Produktdetails : 13X1600EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x118x118 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 174 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a63 |
| Innenlänge | 1600 mm |
| Außenlänge | 1650 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1630 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
