Referenzen
Optibelt:RR PLUS 6 BLUE 98 SHORE A
Rubix:1338055
Hersteller:1851800
EAN:4014486009569



Produktdetails : RR-PLUS6-BLAU-92SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR Rundriemen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die durch spezielle Fertigungsverfahren als endliche Meterware in unterschiedlichen Profilen hergestellt werden. In der Ausführung optibelt RR Plus wird der Rundriemen zusätzlich mit einem Polyester-Zugstrang ausgerüstet.
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Profil | 6 |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
609,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
