Referenzen
Optibelt:RR 8 YELLOW 82 SHORE A
Rubix:1337984
Hersteller:1611232
EAN:4014486009804



Produktdetails : RR8-GELB-82SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR Rundriemen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die durch spezielle Fertigungsverfahren als endliche Meterware in unterschiedlichen Profilen hergestellt werden. In der Ausführung optibelt RR Plus wird der Rundriemen zusätzlich mit einem Polyester-Zugstrang ausgerüstet.
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Profil | 8 |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
884,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
1.051,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
