22X2240EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 2240
Rubix:180885
Hersteller:22 22407700_EL




Dokumente
Produktdetails : 22X2240EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x209x209 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 726 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c88 |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2328 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2298 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
