X22X2558EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X22 25586847_EL
Rubix:196061
Hersteller:X22 25586847_EL




Dokumente
Produktdetails : X22X2558EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 706 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx98 |
| Außenlänge | 2588 mm |
| Innenlänge | 2500 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2558 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
