KB-4-SPB-2120RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 4-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPB 2120 RP
Rubix:99665
Hersteller:1990669
EAN:4014486198195




Produktdetails : KB-4-SPB-2120RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x197x197 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2213 g |
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2120 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 76 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
563,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
