KB-3-SPC-6300RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 3-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPC 6300 RP
Rubix:183181
Hersteller:1904944
EAN:4014486195996




Produktdetails : KB-3-SPC-6300RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10490 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 6300 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 76,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.555,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.850,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
