KB-2-SPB-2000RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 2-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPB 2000 RP
Rubix:182723
Hersteller:1747629
EAN:4014486192780




Produktdetails : KB-2-SPB-2000RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1044 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
