KB-5-SPZ-3150 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPZ 3150
Rubix:183974
Hersteller:1595641
EAN:4014486201581





Produktdetails : KB-5-SPZ-3150 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1890 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 10,5 mm |
| Obere Breite | 60 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
