KB-5-SPB-2360BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 5-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPB 2360 BP
Rubix:661335
Hersteller:1913465
EAN:4014486399264




Produktdetails : KB-5-SPB-2360BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3339 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 95 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
656,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
781,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
