KB-3-SPC-4750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPC 4750
Rubix:183171
Hersteller:1743398
EAN:4014486421378
KB-3-SPC-4750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtlänge4750 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPC-4750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7909 g
Profilspc
Richtlänge4750 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe22,6 mm
Obere Breite76,5 mm
Zolltarifcode40103900
704,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
838,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage