KB-2-SPA-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 2-SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2-SPA 4250
Rubix:182720
Hersteller:1832084
EAN:4014486192766
KB-2-SPA-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtlänge4250 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-SPA-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1411 g
Profilspa
Richtlänge4250 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe12,5 mm
Obere Breite30 mm
Zolltarifcode40103900
202,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen