KB-2-SPB-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 2-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPB 2360
Rubix:182726
Hersteller:1658218
EAN:4014486414998





Produktdetails : KB-2-SPB-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x219x219 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1232 g |
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
