KB-5-SPZ-2240 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 5-SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5-SPZ 2240
Rubix:183968
Hersteller:1819378
EAN:4014486201529
KB-5-SPZ-2240 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtlänge2240 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-SPZ-2240 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1344 g
Profilspz
Richtlänge2240 mm
Anzahl der Rippen5
Höhe10,5 mm
Obere Breite60 mm
Zolltarifcode40103300
191,84 exkl. MwSt.
/ Stück
228,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage