KB-2-SPA-2240 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 2-SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2-SPA 2240
Rubix:182710
Hersteller:1944061
EAN:4014486192650
KB-2-SPA-2240 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtlänge2240 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-SPA-2240 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht744 g
Profilspa
Richtlänge2240 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe12,5 mm
Obere Breite30 mm
Zolltarifcode40103300
107,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage