KB-5-SPC-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 5-SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5-SPC 4250
Rubix:183935
Hersteller:1553610
EAN:4014486421798
KB-5-SPC-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtlänge4250 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-SPC-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11794 g
Profilspc
Richtlänge4250 mm
Anzahl der Rippen5
Höhe22,6 mm
Obere Breite127,5 mm
Zolltarifcode40103900
1.029,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.225,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage