KB-5-SPB-5300 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPB 5300
Rubix:183906
Hersteller:1811715
EAN:4014486200805





Produktdetails : KB-5-SPB-5300 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6917 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 5300 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 95 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
853,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.015,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
