KB-5-A/HA-1700/1736 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 5-A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5-A 1700
Rubix:183772
Hersteller:1725683
EAN:4014486118179
KB-5-A/HA-1700/1736 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5-a
Innenlänge1700 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-A/HA-1700/1736 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1386 g
Profil5-a
Innenlänge1700 mm
Anzahl der Rippen5
Höhe9,9 mm
Obere Breite79,4 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,36 exkl. MwSt.
/ Stück
188,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage