KB-4-15JP-8500 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP8500/4 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1605100
Hersteller:919585004
EAN:5414465589799

Produktdetails : KB-4-15JP-8500 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 8500 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.849,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.200,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
